スノウチ
スノウチの 溶接冶具・機器類
スノウチの 溶接用エンドタブ
セラミックタブ峡開先用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
寸法h1(mm)
55
注文コード
19104058
品番
VB-355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法h1・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
角度θ(°)
30
寸法h1(mm)
55
寸法W2(mm)
35
寸法t1(mm)
22
寸法t2(mm)
15
寸法DP(mm)
3.5
寸法RG(mm)
11
寸法W1(mm)
55
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19104058
VB-355
71734769
セラミックタブ VB-355
セラミックタブ峡開先用
スノウチ
1箱(60個)
¥
13,980
税込
¥
15,378
品番が変更になりました