※代表画像です

No6980 スチールプロテクトインソール 踏貫防止 KITA(喜多) 19105068 No6980 スチールプロテクトインソール 踏貫防止 KITA(喜多) 19105068 No6980 スチールプロテクトインソール 踏貫防止 KITA(喜多) 19105068 No6980 スチールプロテクトインソール 踏貫防止 KITA(喜多) 19105068

スチールプロテクトインソール 踏貫防止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19105068 品番 No6980
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・スチール鋼板と合成樹脂(EVA)を一体化したインソールで、靴底からの釘やガラス片などの貫通を防止します。
・制菌・消臭加工の生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい。
・インソール本体を合成樹脂(EVA)で立体成形することで足裏にフィットし、作業時に靴中で足がズレるのを防ぎます。
・カップインソールで足を優しく固定!

材質(生地)ポリエステル100% ブラック サイズM(24.5〜25.0) 材質(本体)EVA樹脂・合成ゴム・スチール鋼板 標準質量(g/片足)約73 機能制菌×消臭加工 入数1足

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする