YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 洗濯用品
YAMAZEN(山善)の 物干し/スタンド
布団干し スタンド ステンレス
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19105165
品番
JFS-120(ST)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ステンレス製で軽い布団干しスタンド
重い布団も一度に4枚干せて省スペースでも広げても使える扇型タイプ
布団を持ち上げなくても横から入れやすい収納に便利な折りたたみ式
用途
布団干し スタンド ステンレス 折りたたみ 物干し 洗濯物欲し 扇型 ベランダ 屋外 室内 コンパクト 軽量
材質
ステンレス
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
1枠あたり約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
117×8.5×120(収納サイズ:117×8.5×120)
組立時間
約20-30分
注意
※屋外やベランダでも使用可能ですが、雨ざらしでパイプ内に水が入ると錆が発生する可能性がございます