シミぬき名人 衣類用

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード19105181 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

全国のクリーニング店でも使用されている色柄物を傷めず安心して使える衣類用シミぬき剤
油性・水性どちらにも効果を発揮
使い方:原液をシミの部分に塗布し3〜5分後に洗濯

用途シミぬき名人 シミぬき剤 衣類用 黄ばみ 油性 水性 服 繊維用 日本製 材質有機溶剤、非イオン界面活性剤、リモネン、乳化剤 内容量(mL)50 液性中性 使用期限(目安)開封後約1年 繰り返し・詰め替え対応
注意
※落とせないシミ:毛染め・墨汁・顔料・血液・汗や皮脂による黄変・水性ボールペン・ペンキ・絵具・塗料・マニキュア・ロウ・朱肉・ガム・コゲ・錆・カビ・修正液・繊維自体の変色
※使えない繊維:水洗いできないもの・色落ちするもの・皮革製品・ゴム・アセテート・トリアセテート・特殊加工素材(樹脂加工など)・ウールやシルクなど堅牢度の弱い繊維・着物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする