イイファス
イイファスの 建具金物
イイファスの ねじ・ボルト・ナット
ステンレス スナップナット 単品仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(150個)
注文コード
19105278
品番
スナップナット SN6N SUS304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
材質/仕上
SUS304ステンレス
寸法S(mm)
【トルク締め付け後】10
寸法m(mm)
5
引張強度N(kgf)
8300N(850kgf)締付トルク3.6N・m
ねじサイズ
M6 P1.0
注意
※ミリサイズの締付はトルクは強度区分4相当、ウイットサイズの締め付けトルクは強度区分4T相当。
※許容荷重の定めは致しかねます。施工状態の良し悪しで記載した最大引帳強度は大きな差が生じますので十分配慮してください。
※単品の場合に締め過ぎると、ナットが開口し著しく引張強度の低下またはトラブルの原因となります。
※工事現場・現場事務所、個人宅様への発送は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません