宇都宮製作
宇都宮製作の ドリル
宇都宮製作の ハイスドリル
宇都宮製作の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(OX)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
19105838
品番
SD 2.2(在庫限)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。
用途
一般鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質
HSS
全長(mm)
58
直径(Φmm)
2.2
溝長(mm)
33
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ねじれ角
12〜25゜