ストレートドリル(OX)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 19105881 品番 SD 2.8(在庫限)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。

用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属 材質HSS 全長(mm)67 直径(Φmm)2.8 溝長(mm)39 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角12〜25゜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする