共立電子産業
共立電子産業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
共立電子産業の ブザー
圧電素子 15mmΦ 5個パック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
19106556
品番
D15E60B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
15mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
用途
組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
容量
14000pF ±30%(@120Hz)
入力電圧(V)
30p-p(max.)
周波数
共振:6kHz±1
寸法(Φ×mm)
15×0.23(t)
インピーダンス(Ω)
共振:1000(max.)
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
※リード線は別途ハンダで取り付ける必要があります。