リーブル
リーブルの クリーンルーム用ウェア類
リーブルの クリーンルーム用手袋/指サック
ニトリルP.F. ロング CP100 パウダーフリー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
19106565
品番
No.9000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
・厚みがあるのにバツグンの伸縮性で作業性、装着感の良いニトリル手袋です。・純水洗浄を施したクラス100対応品です。・手なじみが良く、長時間作業でも手が疲れにくいです。
用途
クリーンルーム内でのクリーン作業に。
厚さ(mm)
手の平厚さ:0.11/指先厚さ:0.16
色
ホワイト
サイズ
XS
幅(cm)
手の平幅:7.9
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応