アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP30E 静電防止対応
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23.5
注文コード
19107089
品番
1271A003.004【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,500
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
冬期における静電気帯電防止機能を向上させたシューレースタイプ。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
サイズ(cm)
23.5
足幅
ワイド(3E相当)
色
ブラック/ブラック
機能
耐油性ラバー・静電気帯電防止
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
A種先芯入り
形状
ローカット
規格
JSAA規格
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー