30224【ワケあり】 円すいころ軸受 30200形 NACHI(不二越) 19107168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

円すいころ軸受 30200形

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード19107168品番30224【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,88019,980
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)内径d(Φmm)120外径D(Φmm)215幅T(mm)43.5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47947907
2021-08-18
用途: 旧車RenaultキャトルのトランスミッションのOH

オリジナルはフランスのメーカーのベアリングでしたが、サイズが同一なので安心して使用できます。

対象商品 : 47947916
2014-02-22
用途: バイク BMW R60
農・林・水産業

バイク BMW R60 年代もの 車輪の内部 ベャリング しっかりしています。
 ベャリング 規格物で有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする