高圧ホース10m(クイックカップリング用)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19107265 品番2.643-881.0【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別) アウトレット
¥17,98014,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

標準装備の高圧ホースに接続し、より広範囲の作業を可能にする延長高圧ホースです。【実寸】長さ 約10m

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合本体K 2、K 2 Little、K 2 Little Premium、K 2 Little Plus、K 2 Upright、K 2 ホームキット、K 2 バッテリーセット本体側の高圧ホース接続口がクイックコネクト方式(グレーの留め具)タイプ。2017年以降に販売された製品K 2.400K MINIベランダクリーナー、K 2 サイレント、K 2.900 サイレント、K 3 サイレント、K 3 サイレント ベランダ、K 3.200、K 3 サイレント プラス、 K 3 サイレント プラス ベランダ、K 3 サイレント プラス ベランダ & カー、K 4 サイレント ホームキット、K 4.00、K 4.900 サイレント、K 5.600K 3.490、K 4 プレミアム サイレント 、K 4 プレミアム サイレント ホーム 、K 5.900 サイレント、K 5 サイレント カー & ホームキット、K 5 プレミアム サイレントK 1
注意
※1本のみ接続可能
※クイックコネクト機種にのみ接続できます。
※お届けする製品は画像と異なる場合がございます。

商品説明動画

延長高圧ホースの使い方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52968852
2020-03-02
用途:
工場の清掃

特には問題ないと思います。
本体のホースに柔軟性があると使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする