※代表画像です。

WUC-X-4UL 440-538【ワケあり】 グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型 片岡産業 19107911 WUC-X-4UL 440-538【ワケあり】 グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型 片岡産業 19107911

グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 WUC-X型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19107911 品番WUC-X-4UL 440-538【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9804,898
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

四面ツバ付き

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状並目、ノンスリップ 厚さ(mm)ベアリングバー:5 質量(kg)10 種類四面ツバ付、横断溝用 表面処理溶融亜鉛めっき 開口寸法(mm)コンぶた:450 内幅(mm)グレーチング:440 サイズ(mm)エンドアングル:L40×40×4【内幅/外幅×高さ】440/512×38 ベアリングバー高さ(mm)38 適用荷重T-2
注意
※交通量が比較的多い場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所での使用には適していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする