※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アストロン(耐熱中性能フィルター)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 風量(m3/min)56 材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン 使用温度(℃)150以下 注文コード19108105 品番ASTCE-56-60ES4【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥166,200 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別) アウトレット
¥129,80050,980
この商品は風量・材質・使用温度など11種類から選べます 他の種類を見る

高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。

用途
乾燥ライン。
クリーンオーブン。
圧力損失
(初期)137Pa
(最終)294Pa
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 風量(m3/min)56 トラスコ品番418-6541 材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン 質量(kg)19.0 使用温度(℃)150以下 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 最高使用温度(℃)180以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 使用湿度(%RH)95以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする