東京電線工業
東京電線工業の 電線/ケーブル
東京電線工業の FA用ケーブル
東京電線工業の 固定用ケーブル
架橋難燃ポリエチレン電線(ハロゲンフリー)UL3465
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(30m)
注文コード
19110345
品番
UL3385 #20 シロ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ハロゲンフリーで環境に優しい。
用途
電機、電子機器の内部配線。UL1087をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。
色
白
サイズ
AWG20
規格
UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物
難燃性
VW-1 FT-1
仕上外径(mm)
1.78
導体構成(本/mm)
27/0.16
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅撚線
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
36.9
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表