- グリーンブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付) ミヤキ 19111350 - グリーンブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付) ミヤキ 19111350 - グリーンブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付) ミヤキ 19111350

グリーンブラシ5SET(パット台・4ッ爪プレート付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19111350 品番-
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

粗めの研磨剤を使用してますが基材にキズをつけにくい柔軟性のあるブラシです。(メーカー比:ダイヤブラシ)
水を流しながら研磨するだけで、軽度な水アカ・エフロ・温泉スケール等の汚れを除去します。
汚れがひどい箇所ではメーカーの洗浄剤を併用すると、より洗浄効果が上がります。

用途
石材・タイル等に付着した軽度な水アカ・エフロ・スケールの除去。
劣化した塗装やコーティング剤の剥離。
防滑仕様タイルの表面ならし。
セット内容グリーンブラシ5個、14インチブラシ専用木製パット台、14インチパッド台用プレート(4ツ爪)
関連資料:カタログ(1.74MB)
注意
※電動ポリッシャーには1個装着します。
※フロアポリッシャーには専用木製パット台に5個装着します。
※基材表面を削る恐れがあります。
※研削力が足りないときはダイヤブラシをご使用ください。
※ポリッシャーにブラシを装着する場合は、必ずワッシャーを間に装着し、施工面が濡れた状態で使用してください。ネジ穴が熱で変形する場合があります。
※高速回転での作業は基材表面を傷める恐れがありますので、中・低速回転で作業してください。電動ポリッシャー使用時に1500min回転以上で作業を行うと、ブラシが外側に開いてしまう場合があります。
※実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
※使用方法及び使用上の注意につきましては、施工要領書・SDS(安全データシート)等をご確認ください。最新のカタログ・施工要領書の情報はメーカーホームページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする