ミヤキ
ミヤキの 木部
ランバーガード外部用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(4L)
注文コード
19111551
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。
耐候性に優れ美観を維持します。
通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。
防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途
門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。
色
スコッチ
標準塗布量
5〜6m
2
/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
性状
溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
施工要領書(0.31MB)
カタログ(2.51MB)
注意
※必ず3回塗りしてください。
※実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
※使用方法及び使用上の注意につきましては、施工要領書・SDS(安全データシート)等をご確認ください。最新のカタログ・施工要領書の情報はメーカーホームページをご確認ください。