太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本(10m)
1本(10m)
1本(20m)
1本(30m)
1本(50m)
1本(100m)
芯数
3芯
2芯
3芯
4芯
5芯
6芯
8芯
10芯
12芯
16芯
20芯
30芯
7芯
絶縁体外径(mm)
1.55
1.55
1.96
2.3
2.7
3
全257種類を一覧で見る
内容量
1本(10m)
注文コード
19111666
品番
TBF/2517 300V 3X22AWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途
工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適
サイズ
AWG22
適合規格
1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)
定格電圧(V)
300
材質(シース)
耐熱・耐油柔軟性ビニルシース
材質(絶縁体)
耐熱ビニル絶縁体
芯数
3芯
仕上外径(mm)
5.1
シールド
無
シース色
黒
導体構成(本/mm)
65/0.08
絶縁体外径(mm)
1.55
定格温度(℃)
1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.51MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表