TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(30m) 注文コード 19111691 品番 TBF/2517 300V 3X22AWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。

用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適 サイズAWG22 適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ) 定格電圧(V)300 材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース 材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体 芯数3芯 仕上外径(mm)5.1 シールド シース色 導体構成(本/mm)65/0.08 絶縁体外径(mm)1.55 定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする