TBF/2517 300V 12X22AWG TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 19112007

TBF/2517 300V 12X22AWG TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 19112007
TBF/2517 300V 12X22AWG TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 19112007
TBF/2517 300V 12X22AWG TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 19112007
TBF/2517 300V 12X22AWG TBF/2517 300V LF   移動用電子機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 19112007

TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(100m)
芯数12芯
絶縁体外径(mm)1.55
内容量1本(100m)注文コード19112007品番TBF/2517 300V 12X22AWG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。

用途
工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適
サイズAWG22適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体芯数12芯仕上外径(mm)9.7シールドシース色導体構成(本/mm)65/0.08絶縁体外径(mm)1.55定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.51MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする