NA-016 はがせる固定剤 セメダインD セメダイン 19114956

NA-016 はがせる固定剤 セメダインD セメダイン 19114956
NA-016 はがせる固定剤 セメダインD セメダイン 19114956
NA-016 はがせる固定剤 セメダインD セメダイン 19114956
NA-016 はがせる固定剤 セメダインD セメダイン 19114956
NA-016 はがせる固定剤 セメダインD セメダイン 19114956
NA-016 はがせる固定剤 セメダインD セメダイン 19114956
NA-016 はがせる固定剤 セメダインD セメダイン 19114956
NA-016 はがせる固定剤 セメダインD セメダイン 19114956

はがせる固定剤 セメダインD

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個(17g)注文コード19114956品番NA-016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
698

【JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025】〈新商品部門〉経済産業省 製造産業局長賞 受賞
【2025年夏の文紙フェア】〈新商品部門〉金賞 受賞
しっかりと固定でき、硬化後は両面から剥がすことが可能な新カテゴリーの固定剤です。
ズレ防止、転倒防止、フック取付、装飾など、様々な用途にご使用いただけます。
ジェル状なので、凹凸面の固定にも対応します。
開封後も長持ちする、保管用キャップ付きです。

用途
フック・インソール・マット・ブックエンド・マグネット・アクセサリースタンドなどの、生活を快適にする固定に
防犯対策として、センサーライトなどの固定に
盗難抑制対策として、宅配ボックス・グレーチング・スマートドアホンなどの固定に
揺れ、風による店頭対策として、室外機・ワレモノ・突っ張り棒・ライトスタンドなどの固定に
付属品保管用キャップクリア容量(g)17主成分変成シリコーン樹脂危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性はがせる被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、モルタル、コンクリート、ガラス、陶磁器、木材
注意
※フッ素樹脂、ポリアセタール、接着面積の小さいもの、高価格品、貴金属、シリコーンゴム、PEなどには使用できません。
※飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用できません。
※木材や石材などの多孔質素材に使用する場合、材質の特性上はがし跡にシミ等が残る場合があります。予めご了承ください。
※重量物の固定にはクギ・ボルトなどを併用してください。
※壁紙面・塗装面に使用すると変色・はがれの恐れがあるので使用しない。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用以外には使用しない。
※使用に際しては、換気を良くする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※高温環境下でははがれやすくなるので注意する。
※本品の仕様及び外観は改良等の為、お客様に予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客様ご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: バイクのパーツの取り付け
株式会社興亜殖産

これでハンドルグリップ近くにグリップヒーターのスイッチの取り付けました。
まだはがすのはしてませんが、バチっとついてます。

2025-05-27
用途: 製作や修理など多用途
その他業種

新機能の新発売品なので試供を兼ねて購入。使い勝手や強度についてはこれから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする