SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VX21/22/23 Series 直動形2ポートソレノイドバルブ 水 油 蒸気 空気用/単体
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19115638
品番
VX222AAX360H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電圧
リード線取出し:グロメット
流体
水
電圧(V)
DC24
オリフィス径(Φmm)
20
材質(ボディ)
C37
弁形式
N.C.
口径
1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応