ホスクリーン 室内用ふとん干し MD型(竿立てホルダー付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード19116871 品番MDL-W-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

窓枠の内側に取付けることで、日当たりを有効に使うことができます。
入り隅壁でも竿が掛けられるように、竿掛け用アームに15°の角度をつけてあります。
付属のネジで窓枠に取付けできます。
わが家は室内干しがスタンダード!!竿立てホルダー付きですっきり収納!
使いやすさのその先にある、心地よさへ。
布団の湿気が気になる・・でも外には干したくない(花粉・ほこりetc.)
布団は日に当てたい!!
置き型の布団干しだと邪魔になる・・・。
そんな対策もバッチリです!!

用途布団干し用 付属品木下地用取付ビス、竿立てホルダー(竿径30mmまで) 仕様アーム折りたたみ収納 材質/仕上(ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス ホワイト タイプ室内窓枠付タイプ アーム長さ(mm)296 ベース長(mm)121 荷重(kg)24 製品幅(mm)50
注意
※竿本体は別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする