リビング扇風機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19116925 品番KLF30253K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる扇風機
樹脂ガードのやわらかな雰囲気
ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい
DCモーター搭載、風量9段階調節
自動首振り:左右約60度
入切タイマー:1〜9時間

付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー 幅(mm)350 質量(kg)2.3 高さ(mm)840 奥行(mm)350 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)20 電源コード(m)約1.8 風量調整9段階 タイマー1〜9時間 左右首振約60°(自動) 上下首振(手動)【上】20°【下】14°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする