コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 冷房用品
コイズミ(小泉成器)の 小型扇風機
コイズミ(小泉成器)の リビング扇
リビング扇風機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19116959
品番
KLF30255W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
輝きのある台座デザイン
風量調節3段階
左右首振り機能(約70度)
切タイマー最大約180分
幅(mm)
360
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
840
奥行(mm)
340
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
電源コード(m)
約1.8
風量調整
3段階調節
左右首振
約70°(自動)
上下首振
(手動)【上】30°【下】10°