9014 バンパープライマー SOFT99 19119126

 

9014 バンパープライマー SOFT99 19119126
9014 バンパープライマー SOFT99 19119126
9014 バンパープライマー SOFT99 19119126

バンパープライマー

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード19119126品番9014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

バンパーを塗装する前の下地処理剤。PPバンパーなど塗装の密着しにくい素材にも塗装が良くのり、はがれません。

成分合成樹脂・有機溶剤トラスコ品番475-7327透明適合材樹脂パーツ(ウレタン、PP)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
注意
※厚く塗りすぎないように注意してください。
※塗装は約15分程度乾燥をさせてから行ってください。

商品説明動画

ソフト99 『99工房 バンパープライマー』 【SOFT99 TV】 
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-04
用途: バイクの塗装
教育・研究機関

これを使うのと使わないのとでは、明らかに塗料のノリが違います。

対象商品 : 19119126
2024-08-07
用途: 車修理
アムール阿佐ヶ谷

車のバンパーをぶつけたにで色を自分で塗装した。まだハゲていなおにで塗装がついたと思う

対象商品 : 19119126
2023-03-13
用途: 車の塗装
製造業

車の塗装が初めての自分でもうまく仕上げることができました。

対象商品 : 19119126
2022-02-01
用途: 塗装

とてもつかいやすいです
またリピートしたいとおもいました

対象商品 : 19119126
2021-11-09
用途: 車のバンパーの補修に
その他業種

バンパーの補修は初めてでしたがとても使いやすかったです。

対象商品 : 19119126
2020-12-13
用途: 車の塗装時
小林商店医療・福祉・介護関連業

バンパーの補修を初めて行いましたが初心者にも使いやすいです。別の商品で経験したのですが時間が経つとノズルから予想外の噴射をするかもしれませんので早く使い切ったほうがいいかもしれません。

対象商品 : 19119126
2020-09-13
用途: DIYでバンパー補修

DIYでバンパー補修に使用。必要な材料がどれもソフト99製でしたので、こちらを購入。必要にして充分な量と品質です。

対象商品 : 19119126
2020-10-12
用途: 車のバンパー塗装

先日購入したホルツ製品よりも使いやすくてとても良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする