9119 曲面用マスキングテープ SOFT99 19119144 9119 曲面用マスキングテープ SOFT99 19119144 9119 曲面用マスキングテープ SOFT99 19119144

曲面用マスキングテープ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19119144 品番9119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。
弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)8 危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99 『99工房 曲面用マスキングテープ』 【SOFT99 TV】 
この動画は、1人が参考にしています。
ソフト99 『99工房 超曲面用耐熱マスキングテープ』

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
塗装のマスキング
株式会社ART CRAFT 様

確かに曲がりやすいですね。小さなRにはさすがに無理ですが、マスキングする際のR部分には概ねカバーできるようです。これで随分マスキングが楽になる様に思います。

対象商品:
19119144
2023-04-30
用途:
バンパーの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

今回はバンパーの補修の際に、別カラーでラインを塗装しました。
曲面用マスキングテープで自然な曲線を簡単にできました。
何しろバンパー角の曲面でも使いやすいし、数回なら貼り直しても粘着性は落ちませんでした。

対象商品:
19119144
2020-09-16
用途:
塗装マスキング
医療・福祉・介護関連業

使い易いの一言。曲線がスムーズに作れます。
久しぶりにヒット商品です。

対象商品:
19119144
2020-05-10
用途:
塗装時のマスキング
その他業種

太いのに曲がって便利です。細いのと使い分けて、高価なので、節約して使います。

対象商品:
19119144
2020-02-08
用途:
塗装

貼りやすいので使いやすかったですね。
これなら初心者でも貼りやすいかも。

対象商品:
19119144
2019-07-14
用途:
車の塗装
製造業

車のヘッドライト周りが、湾曲していて、この曲面用のマスキングテープが必要だったが、問題無く使えた

対象商品:
19119144
2019-10-09
用途:
バイクのホイール塗装
建設業・工事業

10インチホイールのタイヤ部分を養生しましたが、期待通りの曲面に合わせるのに苦労しました。

1人が参考にしています
対象商品:
19119144
2024-08-31
用途:
バイクの塗装
教育・研究機関

シビアな曲線、曲面には必要なのでしょうが、自分の使い方のような「適当にマスキングする」場合にはもったいないです。普通のを短く切って使ってもOKでした。この商品の善し悪しではなく、当方の使い方が問題でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする