HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
RM15WTRZB-2P(81)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
19119549
品番
RM15WTRZB-2P(81)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
SVHC:32nd 非含有、フィンガープロテクト:無
寸法(mm)
シェル:15
極数
2
使用温度範囲(℃)
-25〜85
定格電流(A)
10
コネクタ形状
レセプタクル
定格電圧 DC V
DC 840.0
仕上
外装表面:クローム
機能
シールド:無
外装
金属
定格電圧 AC V
AC 600.0
ロック
ねじ止め
メッキ
接点部:銀
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX7, IP X8
耐電圧(V)
1800 Max.
結線方法
半田付け
挿抜回数
2000