iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 保護フィルム 覗き見防止 左右180°

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19122480 品番MP-MISS24FLN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

【簡易包装:透明袋+紙台紙】覗き見防止/左右180度からの視線をカットしプライバシーを保護/指紋防止/気泡軽減/衝撃吸収/指滑りなめらか/クリーニングクロス付属
【簡易包装】この商品は環境に配慮したパッケージレスの簡易包装です。こちらを数量などに応じて封筒やダンボールに梱包し、発送いたします。【快適な操作性】なめらかな指滑りで操作性をアップしました。【指紋防止加工】指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取り可能です。【気泡軽減】気泡レス加工により、時間に経過とともに気泡の発生を軽減します。【左右からの視線をかっと】左右180度からの視線をカットし、プライバシーを保護する覗き見防止タイプです。【衝撃吸収】落下時の衝撃や傷から画面を守ります

材質PET 覗き見防止 左右180° 質量(g)5.3(本体)/14.6(パッケージ込) パッケージサイズ(mm)W100×H200×D1.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×142×0.45(本体) 対応iPhone 16e

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする