エスケー化研
エスケー化研の 下地材/プライマー/シーラー
GPシーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
19124729
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
GPペイント専用の下塗り剤
用途
建築一般内外壁
色
透明
塗り面積(m
2
)
53〜160
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボードなど
油性 or 水性
水性
塗装間隔
5時間
関連資料:
(0.63MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません