エスケー化研
エスケー化研の 下地材/プライマー/シーラー
SFアンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
19124738
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
セメント系の問題点である乾燥性、耐エフロ性、作業性、仕上塗材との密着性を向上します。
工期の短縮と安定した性能を発揮。シーラー工程を省略します。
用途
ALCパネルなどの内外壁面の防水強化と下地調整。
コンクリート打放し面・セメントモルタルなどの好適な塗装下地作り。
適用下地はコンクリート、セメントモルタル、ALCパネルなど。
色
白
塗り面積(m
2
)
13〜25
主成分
アクリル系エマルション
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネルなど
油性 or 水性
水性
一般的名称
有機系フィラー
塗装間隔
2〜3時間
関連資料:
(1MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません