曜日別特売

水性ハイブリッドシーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1缶(15kg)注文コード19125201品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

特殊変性エポキシ官能基及び2種類の特殊無機成分を複合化し、各種官能基を含有した2液タイプであるため、強靭な塗膜を形成し、様々な旧塗膜・基材への優れた密着性を有します。特殊変性エポキシ樹脂は下地への浸透性が高く、強靭な架橋塗膜により固着し、下地の補強効果に優れています。コンクリート、モルタル等に対し、優れたアルカリシール効果を発揮します。安全に配慮した塗装環境を提供します。

用途
各種仕上塗材の下塗り
ホワイト塗り面積(m2)75~187主成分特殊エポキシ樹脂希釈剤危険物の類別非危険物適応下地窯業系サイディング:工場塗装板(光触媒コーティング、無機系コーティング、親水性コーティング等も含む)、コンクリート、PC板(現場施工)、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、けい酸カルシウム板、磁器タイル 、硬質塩ビ 、FRP、各種高耐久性の既存有機塗膜など油性 or 水性水性一般的名称広範囲適用型水性特殊エポキシ樹脂シーラー塗装間隔3時間以上
関連資料:(0.45MB)
注意
※主剤:14kg石油缶、硬化剤:1kg缶のセットです。
※ラスタータイルなどの特殊なタイルには、使用を避けてください。
※硬質塩ビやFRP塗装時に光沢の残っている劣化していない塗膜に塗装する場合は、目荒しを行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする