画像準備中

ハクリタイトエコST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.8kg) 注文コード 19126506 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

従来の非塩素系剥離剤と比較して旧塗膜への浸透効果に優れ、塗膜を効率良く膨潤、軟化させます。従来のブラスト等の塗膜除去に比べ、作業効率を高め、処理コストの低減にもつながります。塩素系有機溶剤を含有した剥離剤とは異なり、特定化学物質を含有しない水系剥離剤のため、臭気も少なく、安全に配慮した設計です。健康有害性の懸念される旧塗膜に含む有害物質(鉛・PCB・クロム等)の飛散拡散を抑制し、作業者の安全性を確保し、周辺環境への影響を低減します。土木鋼構造物用塗膜剥離剤ガイドライン(案)による生分解性、魚毒性等の安全性に関する性能試験の基準を大きく上回っています。引火性の高い溶剤系の場合、火災事故等の危険もありますが、引火点が93℃よりも大きく、火災安全性の基準も満足しています。ローラー、吹付け、刷毛による塗付において支障なく、塗装が可能です。また、たれにくく、垂直面に塗装しても均一な剥離効果が得られます。ブラスト処理の際に発生する産業廃棄物の量を軽減します。臭気が少ないため、従来タイプの剥離剤と比較して作業環境の向上に役立ちます。

用途建築鉄部・橋梁等の塗膜剥離 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1800mL 油性 or 水性水性 一般的名称環境対応型水系剥離剤 危険物の性状非水溶性
関連資料:(1.37MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする