エスケー化研
エスケー化研の 塗料うすめ液/処理剤
エスケー化研の うすめ液
エスケー化研の その他塗料うすめ液
アーキUシンナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
19126549
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アーキフロアーUT用シンナー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4000mL
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(7.49MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。