エスケー化研
エスケー化研の 壁用
エスケー化研の 外壁用
弾性カラーエナメル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
19126619
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
溶剤形一液タイプのアクリル系機を結合材として用いた弾性仕上材です。特に防水形複層仕上材の上塗材として最適です。1.耐水性、耐アルカリ性に優れています。2.乾燥が早く、一液形で作業性に優れています。
用途
各種防水形複層仕上塗材の上塗り、各種改装工事、各種建材の表面仕上げ
色
イエロー
塗り面積(m
2
)
13〜16
希釈剤
エナメル用シンナー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4000mL
光沢
艶あり
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
3時間以上