エスケー化研
エスケー化研の 下地材/プライマー/シーラー
ミラクNTエポ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(5kg)
注文コード
19126856
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
タールエポキシ樹脂塗料が使用されていた用途に使用可能なノンタール系変性エポキシ樹脂塗料です。厚塗りがきで、優れた防食性を発揮します。
用途
マンションのドレン等の耐水性を要求される部位の塗替え
色
黒
塗り面積(m
2
)
17〜20
主成分
エポキシ樹脂
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
5000mL
適応下地
ドレン
油性 or 水性
油性
一般的名称
ノンタール系変性エポキシ樹脂塗料
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
4時間以上
関連資料:
(0.54MB)
注意
※主剤:4kg+硬化剤:1kgのセットです。