画像準備中

SK#2000プライマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(5.5kg) 注文コード 19126890 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

磁器タイルやホーロー鋼板などの釉薬面用として開発された2液反応硬化タイプの下塗材です。
1. 各種無機系下地への密着性に優れています。
2. アルカリに対して強いシール効果を発揮します。アルカリに対して強いシール効果に優れています。

用途磁器タイル、ホーロー鋼板などへの改装用下塗り 塗り面積(m2)32〜39 主成分特殊変性樹脂 希釈剤SK#2000プライマー シンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5500mL 適応下地コンクリート、セメントモルタル、磁器タイル、ホーロー鋼板など 油性 or 水性油性 一般的名称二液溶剤形プライマー 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4時間以上
関連資料:(1.17MB)
注意
※5.5ksは主剤:5kg石油缶+硬化剤:0.5kg缶のセット
※15.5ksは主剤:15kg石油缶+硬化剤:1.5kg缶のセット
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする