画像準備中

ウエットフィラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード19127100 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

特殊変性エポキシ樹脂をベースにした、多機能型用下地調を材です。若材齢コンクリート・湿潤コンクリートの塗床用下地調整材として効果を発揮し、下地コンクリートに浸透して固着性を高めます。若材齢コンクリートの養生膜として作用するため、来工法より強固な下地が得られ大幅な工期の短縮につながります。耐水性・耐アルカリ性・耐薬品性などに優れています。高強度のため、重歩行用下地整に最適です。

用途新設若材齢コンクリートモルタルの下地調整、旧塗脚を侵さない改装下地の下地調整、巣穴・ピンホールなどの目止め材、脆弱下地の補強、欠損部の補修、下地の不陸・段差修正 塗り面積(m2)16〜26(しごき塗り) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量16000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.36MB)
注意
※2kg缶+ 硬化剤 4kgポリ容器+粉体10kg袋のセットです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする