kasanaru ヘラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19131720 品番DE5775
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コンパクトに重なるシームレスな形状と、ハンドルに内蔵されたマグネットで引き出しの開閉でもバラけずに安定したスタッキングが可能。重ねて収納することでキッチンの引き出しにもコンパクト収まります。食材をつぶし切る、炒める、混ぜる、こそぎ取ることができます。フライパンやボウルに沿い混ぜる事が簡単にでき、木べらのように適度な厚みと強度で食材をつぶします。ボウルやフライパンのフチ、鍋底に沿う形状と先端のシリコーン素材で調理中に食材をかき集めやすくなっています。先端は鍋やフライパンに沿う形状になっています。先端がシリコーン製で、鍋を傷つけにくく、食材を遺さずこそぎ取りやすくなっています。調理中のちょっとした一時置きに便利な先浮き機能付きで先端を汚さずに置くことができます。機能部付近には凹凸がなく滑らかな表面で、お手入れがしやすい形状です。

材質【本体】ナイロン【先部】シリコーンゴム【マグネット】サマリウムコバルト磁石 寸法(mm)310×74×28 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする