K'sインターナショナルマネジメント
K'sインターナショナルマネジメントの ラップ・消耗品・食品包材
K'sインターナショナルマネジメントの 食品容器
K'sインターナショナルマネジメントの 汎用カップ
ECOなおかずカップ PET容器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(48枚)
注文コード
19132115
品番
531225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
安心安全日本製のおかずカップ。耐熱温度220℃/20分間電子レンジ使用可能。25%以上バイオマス素材入りの環境にやさしいおかずカップ
仕様
冷凍庫:可
材質
紙/バイオPET
寸法(mm)
95×95×45
サイズ
9号
タイプ
9号
電子レンジ
可