SLEEP STEP アロマティックディフューザー クリアビューティー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100mL) 注文コード19139639 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スティック挿すだけ!手軽に天然精油が香る
気持ちよく夢の中へ入るための、おやすみスイッチ
火や電気を用いず香りを拡げる
安全に香りをお部屋へ拡げます
思わず深呼吸したくなる香り
すっきりとして落ち着いたハーバルベルガモットの香り
香りは1か月以上持続
スティックの本数を変えて香りの強弱を調整できます
〜天然アロマの香りでおやすみまでのステップを〜、眠りとお風呂の専門家小林麻利子さんが監修したここちよい眠りをサポートするナイトケアブランド『SLEEP STEP(スリープステップ)』、SLEEP STEPとは…「睡眠に悩みを抱える多くの方へアロマで寄り添う商品作り」をコンセプトに、入浴からおやすみ前までを「あったかタイム・うっとりタイム・すやすやタイム」の3ステップとして、ここちよい眠りへの時間をサポートするアイテムです。

用途【使用方法】瓶のキャップと中栓をはずして、スティックを挿します。 成分精油 、溶剤 材質ボトル:ガラス/キャップ:PP/穴あきキャップ:PP/箱:紙 紺・緑 質量(g)257 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240
注意
※【使用上の注意】
※火気厳禁。絶対に火気に近づけないでください。また、火気の可能性のあるところでのご使用はおやめください。
※オイルを直接触らないでください。
※必ず平らな場所に設置し倒れないよう注意してください。オイルをこぼした場合は、シミになりやすいので、すぐに拭き取ってください。
※ご使用中、何らかの異常を感じた場合はご使用をおやめください。
※高温
※多湿
※直射日光を避け、ペットやお子様の手の届かない所で使用、または必ずキャップをして保管してください。
※オイルは自然由来成分を使用しているため時期により香りや色が若干異なる場合があります。また、オリや濁りがでることがありますが製品上の問題はありません。
※本品は飲み物ではありません。
※万が一誤飲した場合は慌てて吐こうとせずに、直ちにかかりつけ医師または専門家に相談してください。
※本品の液体が目に入った場合は、すぐに流水で洗い流してください。また、皮膚に付着した場合はかぶれる場合があるため、石けんなどでよく洗ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする