ウッディーで、透明感のある甘い香りが特徴です。心に元気が欲しい時など、お部屋に香りを広げて頂くのもおすすめです。
香りの相性
ゼラニウムやパルマローザ、ラベンダーなどと合わせると優しいハーバル調のブレンドになります。
学名:Cedrus atlantica
原産国:モロッコ
抽出方法:水蒸気蒸留法
抽出部位:木部
「AEAJ表示基準適合認定精油」
フレーバーライフ社が取り扱いしている精油(エッセンシャルオイル)はすべて植物由来天然100%です。植物の豊かな香りを小瓶に詰め込んで、直接皆様のもとにお届けしたい。そんな思いで天然100%ピュア&ナチュラルにこだわっています。