みかんと比べると甘く濃厚でフレッシュな香りです。いよかんの産地である、伊予の国(愛媛県)の地名から名づけられたいよかん。甘味酸味ともバランスよく濃厚な柑橘です。肉厚ないよかんの皮から搾った精油です。フロクマリンを含まないので光毒性の心配はありません。
香りの相性
どの精油とも調和がとりやすく、加えるとブレンドにすっきりとした爽やかさを与えてくれます。
学名:citrus iyo
原産国:日本(愛媛県・香川県)
抽出方法:圧搾法
抽出部位:果皮
「AEAJ表示基準適合認定精油」
フレーバーライフ社が取り扱いしている精油(エッセンシャルオイル)はすべて植物由来天然100%です。植物の豊かな香りを小瓶に詰め込んで、直接皆様のもとにお届けしたい。そんな思いで天然100%ピュア&ナチュラルにこだわっています。