スパイシーで爽やかさを感じる香りです。カレーなどのスパイスでおなじみのカルダモン。気持ちに元気が欲しい時に楽しんで頂きたい香りです。
香りの相性
柑橘と組み合わせるとより爽やかに、ユーカリグロブルスやローズマリーなどを合わせるとすっきりした清涼感あふれるブレンドになります。
学名:Elettaria cardamomum
原産国:グァテマラ
抽出方法:水蒸気蒸留法
抽出部位:種子
「AEAJ表示基準適合認定精油」
フレーバーライフ社が取り扱いしている精油(エッセンシャルオイル)はすべて植物由来天然100%です。植物の豊かな香りを小瓶に詰め込んで、直接皆様のもとにお届けしたい。そんな思いで天然100%ピュア&ナチュラルにこだわっています。