拭き取りのいらないオイル シェイプアロマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000mL) 注文コード19146210 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

サロン品質をおうちで。拭き取りのいらないオイル。
滑らかに伸びの良い軽めの質感のオイルで、トリートメント後はお肌になじみます。
施術者とフレーバーライフ社が共同開発したサロンのお悩みに寄り添うプロフェッショナル仕様のトリートメントオイル。伸びや滑り、質感にもこだわり、拭き取りもいらないので時短ケアに。
〇天然由来成分100%
〇酸化しにくいコーン油を配合
〇肌を整えるビタミンC誘導体、ローズマリーエキス配合
シェイプアロマ:グレープフルーツやローズマリーをブレンドした、ハーブを感じるフレッシュシトラスの香り。
サロンワークをもっと快適。サロン施術者様の意見を取り入れて、「お客様」「施術者」「サロン経営者」に満足いただける『拭き取りのいらない』基材を開発しました。

用途【使用方法】適量を手にとり、肌に塗布してご使用ください。 成分コーン油、ラウリン酸メチルヘプチル、ヒマワリ種子油、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、セージ葉エキス、ローズマリー葉エキス、トコフェロール、香料 材質PET、アルミ 銀色 質量(g)920 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×275
注意
※【使用上の注意】
※1.お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※(1)使用中、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合
※(2)使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合
※2.傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※3.目に入ったときは、直ちに洗い流してください。直射日光のあたる肌につけますと、まれにかぶれたり、シミになることがありますので、ご注意ください。
※4.使用後は必ずしっかり蓋をしめてください。乳幼児の手の届かないところに保管してください。極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。天然由来の成分を使用しているため、色・香りにばらつきが生じる場合がありますが品質に問題はありません。タオル等にオイルが付いた場合はしっかり洗濯をしてください。開封後6か月以内にご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする