安全靴 MSN395静電

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22 ホワイト 注文コード19146980 品番MSN395-SEIDEN-W-22.0
販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はサイズ・色・機能など31種類から選べます 他の種類を見る

発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。
クッション性と耐摩耗性に優れています。
足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

用途
建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
引っ越し。
ビルメンテナンス。
清掃。
ホワイト サイズ(cm)22 規格JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革/S 電気抵抗値1.0×10[[の5〜8乗]]Ω(23℃ C2) 足幅EEE
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする