Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の バリアフリー商品
Panasonic(パナソニック)の 手すり
動作補助手すり 抗ウイルス加工 L型セット品
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19149326
品番
MFE2LSTWNV
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
手すり本体に抗ウイルス加工を施したセット品です。
玄関やトイレにおすすめの手すり。
立ち座り動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
付属品
丸棒L501mm×2、コーナーブラケット(サテンシルバー色)×1、エンドブラケット(サテンシルバー色)×2
寸法(mm)
Φ35×600×600
色
ホワイト柄
基材
【樹脂化粧シート】芯材:LVL
色(柄)
ホワイト柄
注意
※ブラケットは900mmピッチタイプとなります。
※丸棒は、900mmピッチ丸棒手すりとは表面仕上げ、色味が異なります。
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物サンプルなどでお確かめください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません