エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの ヒューズ
限流ヒューズ付高圧気中開閉器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
ヒューズ別売(G10A〜G60A用)、溶断表示接点付
注文コード
19150796
品番
PFS-201M-Y-A 200A
参考基準価格(税別)
¥102,400
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
業界最小寸法
欠相防止機能付き
ヒューズ溶断時自動開放
用途
屋内用、垂直取付
付属品
ヒューズ別売(G10A〜G60A用)、溶断表示接点付
構造
欠相防止機構付
定格(A)
7.2kV-200
操作方法
手動操作式