エナジーサポート
エナジーサポートの 電源(制御機器)
エナジーサポートの 遮断
エナジーサポートの ヒューズ
限流ヒューズ付高圧気中開閉器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19150848
品番
PFS-205M-A 200A
参考基準価格(税別)
¥90,200
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
業界最小寸法
欠相防止機能付き
用途
屋内用、垂直取付
付属品
ヒューズ別売(G75A〜G100A用)
構造
欠相防止機構付
定格(A)
7.2kV-200
操作方法
手動操作式