画像準備中

限流ヒューズ付高圧気中開閉器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ヒューズ別売(G75A〜G100A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付 注文コード19150857 品番PFS-205TM-A 200A
参考基準価格(税別)¥108,200 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

業界最小寸法
欠相防止機能付き
ヒューズ溶断時自動開放

用途屋内用、垂直取付 付属品ヒューズ別売(G75A〜G100A用)、トリップコイル(電圧引外し装置)付 構造欠相防止機構付 定格(A)7.2kV-200 操作方法手動投入・自動開放式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする